Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® EPA Gewindeflaschen ND24, 60,0 ml Braunglas, 140 x 27,5 mm, Gewinde 24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70858
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0858
EAN/GTIN:
     4058072037260
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindeflaschen (EPA) aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse mit Gewinde 24-400 VE: 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Material:
Glas (unspezifiziert)
Nennvolumen:
0,06 l
Farbe:
Braun

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,19*
€ 197,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,53*
€ 196,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,57*
€ 185,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,91*
€ 181,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,43*
€ 156,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.