Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® Schnappringflaschen 1,5 ml ND11, weite Öffnung, Klarglas, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70748
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0748
EAN/GTIN:
     4058072029999
Suchbegriffe:
Schnappringflasche
Schnappringglas
Schnappringflaschen ND11 Glas 1. hydrolytischer Klasse. Die Glasflaschen können auch mit einem Standard-Bördelverschluss 11 mm verschlossen werden, da die beiden Schnappringlippen zusammen die gleiche Höhe haben wie ein Rollrand. Maße: 32 x 11,6 mm Ø
Weitere Informationen:
Material:
Glas (unspezifiziert)
Nennvolumen:
0,0015 l
Farbe:
Glasklar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probenflasche, Ampulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.