| |
|
| Artikel-Nr.: 340-704538 Herst.-Nr.: 704538 EAN/GTIN: 4033378389053 |
| | |
|
| | |
| Ansaugrohre seripettor®, PP, für Sterilanwendungen, mit O-Ring, PP, 500 mm Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | seripettor ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,0069 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00001 m³ | Verpackungshöhe: | 0,005 m | Verpackungsbreite: | 0,5 m | Verpackungstiefe: | 0,005 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 8,13* | € 13,03* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 8,88* | € 14,04* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,87* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|