Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugrohr, PP, für seripettor 500 mm, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704534
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704534
EAN/GTIN:
     4033378311382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansaugrohr
Dispenser Ansaugrohr
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Ansaugrohre seripettor®, PP, 500 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
seripettor ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0136 kg
Verpackungsvolumen:
0,000045 m³
Verpackungshöhe:
0,006 m
Verpackungsbreite:
0,501 m
Verpackungstiefe:
0,013 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Flaschenaufsatzdosierer, Flaschendosierer, flaschendosierer, Dispenser-Ansaug-Rohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,75*
€ 11,07*
€ 18,90*
ab € 7,38*
€ 12,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,21*
€ 13,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.