| |
|
| Artikel-Nr.: 340-704338 Herst.-Nr.: 704338 EAN/GTIN: 4033378310958 |
| |
|
| | |
| Flaschenadapter, PP, geeignet für Dispensette® / seripettor® / Titrette® / QuikSip™, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 38 Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | seripettor ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,0156 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000079 m³ | Verpackungshöhe: | 0,042 m | Verpackungsbreite: | 0,045 m | Verpackungstiefe: | 0,042 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Gewindeadapter, GL-Gewindeadapter, Gewinde Ausgleich Adapter, Gewindeadapter PP, Gewindeadapter PTFE, Digitalbürette Flaschenadapter, Dispenser Flaschenadapter, Flaschenadapter, Gewinde Adapter, Gewindeadapter, Kolbenbürette Flaschenadapter, Titrator Flaschenadapter, UN-Flasche, dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 8,37* | € 13,71* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,16* | € 14,58* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,20* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|