| |
|
| Artikel-Nr.: 340-704018 Herst.-Nr.: 704018 EAN/GTIN: 4033378405944 |
| | |
|
| | |
| Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 1.000 ml, GL 45 Weitere Informationen: | | Gewinde: | GL 45 | Nennvolumen: | 1 l | Farbe: | Braun | Material: | Kalksoda Glas | Höhe: | 230 mm | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,82 kg | Nettogewicht: | 0,7206 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00318086 m³ | Verpackungshöhe: | 0,102 m | Verpackungsbreite: | 0,297 m | Verpackungstiefe: | 0,105 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindefläschchen, Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, rechteckflaschen 1000 ml, vierkantflaschen, Vierkantflasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,88* | € 9,98* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,34* | € 12,18* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,29* | € 13,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,66* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,34* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|