Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflasche Braunglas ohne Beschicht. 100 ml Gewinde 32, mit Schraubkappe, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704012
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704012
EAN/GTIN:
     4033378405319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 100 ml, GL 32
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
0,1 l
Farbe:
Braun
Material:
Kalksoda Glas
Höhe:
125 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,1747 kg
Verpackungsvolumen:
0,0006142 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,153 m
Verpackungstiefe:
0,073 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,47*
€ 6,91*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 8,19*
€ 18,90*
ab € 4,74*
€ 9,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.