Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal-R-film Laborfolie Rolle: Länge 15 m, Breite 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701626
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701626
EAN/GTIN:
     4033378493552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborfolie
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 15 m, Breite 500 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
11,79 kg
Nettogewicht:
8,376 kg
Verpackungsvolumen:
0,01598625 m³
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsbreite:
0,525 m
Verpackungstiefe:
0,21 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 56,65*
€ 63,47*
1
€ 6,49*
ab € 67,11*
€ 80,45*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 92,06*
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 95,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 575,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.