Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussfolien BRAND Seal-R-film™ | Breite mm: 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussfolien BRAND Seal-R-film™ | Breite mm: 500
Verschlussfolien BRAND Seal-R-film™ | Breite mm: 500
Artikel-Nr.:
     163-9170024
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701626
EAN/GTIN:
     4033378493552
Suchbegriffe:
Laborfolie
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
Schluss mit Verschütten, Verdunstung und Verunreinigungen! Die Verschlussfolie Seal-R-film™ verschließt Bechergläser, Kolben und andere Gefäße. Die Verschlussfolie ist um auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge dehnbar. Dadurch passt Seal-R-film™ immer, sogar bei unregelmäßigen Formen. Für die Nachverfolgbarkeit besitzt jede Rolle eine Chargenkennzeichnung. Mit dem BRAND Cutter für Verschlussfolie können Sie Rollen mit 50 und 100 mm Breite effizient und sparsam zuschneiden und sauber aufbewahren.
  • Schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung
  • Einfaches Verschließen durch 300% Dehnbarkeit
  • Chargenkennzeichnung jeder Rolle
  • Dicke: 0.14 +/- 0.02mm
  • Breite: 500 mm
    Länge: 15 m
    Dicke: 0,14 ± 0,02 mm
    Temperaturbereich: -20 ... 46 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 56,75*
€ 63,54*
Lager 163
1
€ 6,49*
ab € 67,20*
€ 80,30*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 91,89*
6
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 95,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.