Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Autoklavierbare Messeimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70120110
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     7012-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Nalgene™ Autoklavierbare Messeimer In den widerstandsfähigen und praktischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbaren Laboreimern mit Graduierung können Sie verschiedene Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, aufbewahren. Beschreibung: Graduierter Eimer, 11 qt. Autoklavierbar: Autoclavable Henkelgriff: Yes Kapazität (angloamerikanisch): 11 qt. Graduierungen: Molded Artikelbeschreibung: Bucket Graduated PP 10.4 L Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Fassungsvermögen: 10.4 l (11 qt.) Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
10,4 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,940 kg
Verpackungsvolumen:
0,058 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.