Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Enghals, Bördelrand, 200 ml, Höhe 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7003385
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7003385
EAN/GTIN:
     4049338015924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben 200ml enghals
erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben enghals
Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Enghals, Bördelrand, 200 ml, Höhe 135 mm, Hals-Durchmesser 34 mm, Boro 3.3, gemäß DIN ISO 1773. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Halsart:
Enghals
Nennvolumen:
0,2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,468 kg
Nettogewicht:
1,260 kg
Verpackungsvolumen:
0,01041028 m³
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsbreite:
0,173 m
Verpackungstiefe:
0,415 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.