Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Flaschen, weiß graduiert, 200, - 300 ml, H 135 mm, NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6500187
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6500187
EAN/GTIN:
     4049338015870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BOD Flasche
BSB Flasche
Sauerstoff Bestimmungsflasche
Sauerstoffbestimmung-Flasche
Sauerstoff-Flaschen, weiß graduiert, 200 - 300 ml, Höhe 135 mm, NS 19/26, nach Winkler, präzise justiert, mit Beschriftungsfeld, mit fortlaufender Seriennummer auf Flasche und abgeschrägtem Glasstopfen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 19/26
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,455 kg
Nettogewicht:
0,386 kg
Verpackungsvolumen:
0,00222453 m³
Verpackungshöhe:
0,090 m
Verpackungsbreite:
0,107 m
Verpackungstiefe:
0,231 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.