Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Flaschen, weiß graduiert, 100, - 150 ml, H 105 mm, NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6500183
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6500183
EAN/GTIN:
     4049338015863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BOD Flasche
BSB Flasche
Sauerstoff Bestimmungsflasche
Sauerstoffbestimmung-Flasche
Sauerstoff-Flaschen, weiß graduiert, 100 - 150 ml, Höhe 105 mm, NS 14/23, nach Winkler, präzise justiert, mit Beschriftungsfeld, mit fortlaufender Seriennummer auf Flasche und abgeschrägtem Glasstopfen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,201 kg
Verpackungsvolumen:
0,00105910 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungstiefe:
0,178 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.