Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Flaschen, Braunglas, 200 -, 300 ml, H 135 mm, NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6500087
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6500087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
BOD Flasche
BSB Flasche
Sauerstoff-Flaschen, Braunglas, 200 - 300 ml, Höhe 135 mm, NS 19/26, nach Winkler, präzise justiert, mit Beschriftungsfeld, mit fortlaufender Seriennummer auf Flasche und abgeschrägtem Glasstopfen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,449 kg
Nettogewicht:
0,389 kg
Verpackungsvolumen:
0,00187680 m³
Verpackungshöhe:
0,080 m
Verpackungsbreite:
0,102 m
Verpackungstiefe:
0,230 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.