Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, PMP, Klasse A, KB, hohe Form, gedruckte rote Skala, 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-64914
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     64914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder h. f. 100:1 ml
messzylinder 100 ml
Messzylinder, PMP, Klasse A, KB, hohe Form, gedruckte rote Skala, 100ml
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Nennvolumen:
0,1 l
Genauigkeitsklasse:
A

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 8,90*
€ 12,85*
2
€ 18,90*
ab € 8,48*
€ 13,59*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 17,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.