| |
|
| Artikel-Nr.: 340-57630301 Herst.-Nr.: 5763-0301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fasspumpe für leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol etc. Motor 230 V Pumpwerk aus Edelstahl Potenzialausgleichskabel Leitfähige Schlaucheinbindungen 2 m Lösemittelschlauch 3/4'' Zapfpistole Messing Fassverschraubung PP Förderhöhe 14 mWS, Fördermenge 95 l/min Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten! Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 14,34 kg | Ursprungsland: | Schweiz | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, bürkle lösemittelpumpe, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Fasspumpe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.621,97* | € 3.790,78* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.200,29* | € 4.360,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.200,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|