Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe für Mineralöle, 100 cm, 85 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-57630100
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5763-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe für leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc. Motor 230 V Pumpwerk aus Aluminium Schlauchanschluss Alu 1'' 2 m PVC-Gewebeschlauch 1'' Schlauchschellen 1'' Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP Mediumsberührte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571) Förderhöhe 19 mWS, Fördermenge 85 l/min Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8,2 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.830,35*
€ 2.033,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.134,84*
€ 2.338,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,81*
€ 2.783,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,07*
€ 2.750,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,95*
€ 2.641,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,62*
€ 2.580,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,84*
€ 2.540,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.