Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe f. Säuren u. Laugen, 100cm, 85l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-57620100
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5762-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe für dünnflüssige Säuren wie Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, etc. Motor 230 V Pumpwerk PP, Welle Hastelloy C Gewindeanschluss 1 1/4'' mit Schlauchtülle 3/4'' 2 m PVC-Gewebeschlauch 3/4'' Zapfpistole PP Fassverschraubung PP Förderhöhe 19 mWS, Fördermenge 85 l/min Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6,58 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.681,76*
€ 1.867,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.947,49*
€ 2.151,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,55*
€ 2.560,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,70*
€ 2.530,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,27*
€ 2.431,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,00*
€ 2.374,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,49*
€ 2.317,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.947,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5700-0121
ab € 718,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.