| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5746210 Herst.-Nr.: 5746210 EAN/GTIN: 4002513298758 |
| |
|
| | |
| A19 Deckel 1/2 für E969, Deckel zur Fixierung von empfindlichem Spülgut., Lochblech 7 x 7 x 3 mm Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,28 m | Verpackungstiefe: | 0,51 m | Bruttogewicht: | 0,7 kg | Nettogewicht: | 0,55 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 80,81* | € 100,29* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 86,59* | € 106,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|