Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Ultrarein PTFE mit Auslaufbogen, 95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56061000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5606-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE. Durch die hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührten Werkstoffe PTFE und FEP können mit dieser Fasspumpe auch Flüssigkeiten abgefüllt werden, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor). Die Fasspumpe ist auch für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten geeignet. Der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und das Nachtropfen von Flüssigkeit nach dem Abfüllen. Tauchrohr Ø 32 mm Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt Spitzenqualität – 3 Jahre Gewährleistung Fassverschraubungen für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,667 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,58*
€ 523,99*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 466,07*
€ 525,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,70*
€ 555,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,53*
€ 569,67*
Lager 340
Frei Haus
ab € 582,89*
€ 655,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,60*
€ 767,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,76*
€ 730,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,89*
€ 693,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 582,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 145,97*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,92*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 27,85*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 37,96*
Zubehör
Bürkle
2507-9000
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.