Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösemittelpumpe Fußbetrieb-Auslaufschlauch & Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56033000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5603-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
Lösemittelpumpe
Pumpen für Lösemittel
Pumpen für Lösungsmittel
Fasspumpe für Lösemittel mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE. Die Lösemittelpumpe mit Fußbetrieb ist speziell für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie z.B. Lösungsmitteln geeignet. Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit dem Antistatik-Set von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatische Aufladung bildet. Schutz vor gefährlichen Dämpfen Durch die Fassverschraubung und die beiden Absperrhähne können das Gebinde und die Pumpe hermetisch verschlossen werden. Somit können nach dem Abfüllen keine unerwünschten Dämpfe entweichen. Auf diese Weise werden Gesundheit und Umwelt geschützt. Robuste und praktische Bauweise Die massive und langlebige Industrieausführung der Lösemittelpumpe stellt eine lange Lebensdauer sicher. Die Pumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Fußbalg wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe mit dem Fußbalg bleiben beide Hände zum Abfüllen frei. Mit dem praktischen Clip-Anschluss kann der Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden. Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar Für Fässer bis 220 Liter Passend für Stahlfässer mit R 2'' Gewinde Gewindeadapter für handelsübliche Behälter und Luftfilter für besonders reines Abfüllen als Zubehör erhältlich Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4,3975 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bürkle lösemittelpumpe, lösemittelpumpe, Handpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,58*
€ 637,74*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 574,85*
€ 647,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,04*
€ 683,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,54*
€ 699,99*
Lager 340
Frei Haus
ab € 723,39*
€ 803,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,08*
€ 955,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,83*
€ 941,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,15*
€ 915,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,74*
€ 893,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,39*
€ 860,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 723,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5602-1000
ab € 37,45*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 146,06*
Zubehör
Bürkle
0006-6009
ab € 28,69*
Zubehör
Bürkle
5601-0120
ab € 187,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.