Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips; Einwegspitzen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5571
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips; Einwegspitzen für automatisches Pipettieren) Beschreibung: Tipps Volumen (metrisch): 30 μ l Gefiltert: Ungefiltert Sterilität: Unsteril Farbe: Naturfarben Autoklavierbar: Autoklavierbar Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 13485 Reinigungsnachweise: Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin Format: Gestell Spitzenform: Automatisierung Verpackung: 20 x 96 Spitzen Menge: 1920 Spitzen Einwegprodukt: Ja Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Matrix SerialMate Produktlinie: Matrix SerialMate™ Unit Size: Case of 1920
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Filter vorhanden:
Nein
Sterilität:
Nein
Farbe:
Natur
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,533 kg
Verpackungsvolumen:
0,014 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11965*
  
Preis gilt ab 960.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.920 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1920 Stück
€ 0,14065*
€ 0,16737
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,13765*
€ 0,1638
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 0,13665*
€ 0,16261
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,11965*
€ 0,14238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.