Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5538
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
thermo fisher scientific pipettensp...
pipettenspitzen
D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für automatisches Pipettieren, extra lang Volumen (metrisch): 300 μ l Gefiltert: Gefiltert Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): Extra lang Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 13485 Reinigungsnachweise: Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin Spitzenform: Automatisierung Verpackung: 20 x 96 Spitzen Menge: 1920 Spitzen Einwegprodukt: Ja Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus, Thermo Scientific™ Versette Produktlinie: D.A.R.T.S™ Unit Size: Case of 1920
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Ja
Sterilität:
Ja
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,267 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30175*
  
Preis gilt ab 960.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.920 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1920 Stück
€ 0,34175*
€ 0,40668
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 0,33175*
€ 0,39478
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,30175*
€ 0,35908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.