Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5536
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
pipettenspitzen
D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für automatisches Pipettieren, extra lang Volumen (metrisch): 300 μ l Gefiltert: Ungefiltert Autoklavierbar: Autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): Extra lang Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 13485 Reinigungsnachweise: Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin Spitzenform: Automatisierung Verpackung: 20 x 96 Spitzen Menge: 1920 Spitzen Einwegprodukt: Ja Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus, Thermo Scientific™ Versette Produktlinie: Matrix Unit Size: Case of 1920
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Sterilität:
Nein
Farbe:
Transparent
Verpackungsvolumen:
0,025 m³
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,180 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,20652*
  
Preis gilt ab 1.920 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.920 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1920 Stück
€ 0,20652*
€ 0,24576
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,19652*
€ 0,23386
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,17652*
€ 0,21006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.