Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5417
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
pipettenspitzen
D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für automatisches Pipettieren, extra lang Volumen (metrisch): 30 μ l Gefiltert: Ungefiltert Farbe: Naturfarben Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): Extra lang Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 13485 Reinigungsnachweise: Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin Spitzenform: Automatisierung Verpackung: 20 x 384 Spitzen Menge: 7680 Spitzen Einwegprodukt: Ja Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus, Thermo Scientific™ Versette Produktlinie: Matrix Unit Size: Case of 7680
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Sterilität:
Ja
Farbe:
Natur
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,273 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22347*
  
Preis gilt ab 3.840.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.680 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7680 Stück
€ 0,25347*
€ 0,30163
pro Stück
ab 38400 Stück
€ 0,24347*
€ 0,28973
pro Stück
ab 76800 Stück
€ 0,23347*
€ 0,27783
pro Stück
ab 3840000 Stück
€ 0,22347*
€ 0,26593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.