Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53860304
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5386-0304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Für exakte Laborarbeiten eignet sich die Edelstahlpinzette. Die Pinzette hat eine gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind. Dadurch lassen sich unterschiedliche Materialien, Gewebe oder Proben genau aufnehmen. Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff. Edelstahl V2A (1.4301) Riffelungen an Enden und Griff für sicheres Handling
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Instrumentenform:
gerade
Material:
Edelstahl
Pinzettenspitzen Form:
stumpfe Spitze
Nettogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Pakistan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Gewebepinzette, gerade dentalpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,58*
€ 6,13*
€ 18,90*
ab € 3,33*
€ 6,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 7,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.