Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, langer Griff, 30ml, Bio-PE, steril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53791026
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5379-1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
Milchlöffel
Schöpfkelle
Der Probenehmer aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen. Ein langer Griff mit Fingereinkerbungen sorgt für einen guten Halt und ein präzises Arbeiten. Die Einwegkelle kann in den Bereichen Pharmazie, Chemie und Kosmetik sowie in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie eingesetzt werden. Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen Bio-PE, weiß Einzeln verpackt und optional sterilisiert Gelangt in jeden Winkel Grifflänge 300 mm Für den Einmalgebrauch Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,03 l
Länge:
365 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nettogewicht:
0,411 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 21,18*
€ 29,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 26,67*
€ 36,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 2,667* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.