| |
|
| Artikel-Nr.: 340-53780042 Herst.-Nr.: 5378-0042 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erhältlich entweder als Großpackung zu 100 Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und strahlensterilisiert. Die Einwegpinzetten eignen sich für präzise Laborarbeiten und sind ideal für das Greifen, Halten und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben. Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten. Die leichten Kunststoff-Pinzetten zum Einmalgebrauch ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die im Reinraum gefertigten Laborhelfer entsprechen höchsten Standards und verhindern Kreuzkontamination oder Verunreinigungen der zu untersuchenden Probe. Die Laborpinzetten eignen sich für den chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich sowie die Lebensmittelindustrie und die Wissenschaft. Form spitz/abgewinkelt Die Einwegpinzette hat feine, glatte gebogene Greifspitzen. Mit den abgewinkelten, spitzen Enden lassen sich unterschiedliche Materialien präzise aufnehmen und sicher verarbeiten. Form spitz Die anatomische Pinzette hat eine gerade, innen geriffelte Spitze. Damit lassen sich auch empfindliche Materialien zuverlässig greifen. Form breite Spitze Die Einmalpinzette hat Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf, sie verhindert, dass beim Greifen Schäden am Material entstehen können. PS, weiß Optional einzeln verpackt und sterilisiert Für den Einmalgebrauch Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien Gesamtlänge 130 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 130 mm | Material: | Polystyrol (PS) | Nettogewicht: | 0,578 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Gewebepinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Anatomische Einwegpinzetten, Pinzette Einweg anatomisch, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, einmalpinzette polystyrol, einmalpinzette, anatomische pinzette gerade, Pinzette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 28,35* | € 37,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,59* | € 40,52* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 32,36* | € 45,89* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,71* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3571* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|