Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilin™ 55 mm-Kontaktplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50417
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     504-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Sterilin™ 55 mm-Kontaktplatte Führen Sie eine routinemäßige Hygieneüberwachung von Oberflächen mit Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm-Kontaktplatten für Petrischalen durch. Zertifizierung/Konformität: 25 cm² Fläche - entspricht sowohl den 1993 Standards des Instituts für Umweltwissenschaften (IES) als auch den der International Pharmaceutical Federation (I.P.F. 1990) Beschreibung: Abklatschplatte, 55 mm Kulturfläche: 25 cm2 Form: Rund Sterilität: Unter aseptischen Bedingungen hergestellt Typ: Abklatschplatte Anzahl pro Karton: 300 Anzahl pro Packung: 10 Lüftung: 3 Durchmesser (metrisch): 67 mm Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
3,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: petrischalen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09474*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,30474*
€ 1,55264
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,29474*
€ 1,54074
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,26474*
€ 1,50504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,24474*
€ 1,48124
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,09474*
€ 1,30274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.