| |
|
| Artikel-Nr.: 340-50051800 Herst.-Nr.: 5005-1800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Handpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden. Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe Gute Förderleistung Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30–70 mm Ø Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten! Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | OTAL ® | Nettogewicht: | 0,6675 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hand-fasspumpe bürkle, drehkolbenpumpe, Otal (Pumpe) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 70,06* | € 86,36* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 59,73* | € 90,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,44* | € 93,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,11* | € 95,50* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,53* | € 99,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|