Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTAL Handpumpe PP, Rohr-Ø 15 mm, Förderl. 20 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-50051500
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5005-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Handpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden. Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe Gute Förderleistung Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30–70 mm Ø Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
OTAL ®
Nettogewicht:
0,6585 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 69,18*
€ 85,66*
€ 6,49*
ab € 65,44*
€ 89,78*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 74,36*
€ 98,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,41*
€ 122,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
5005-1000
ab € 40,73*
Ähnlich
Bürkle
5005-1200
ab € 56,32*
Ähnlich
Bürkle
5005-3000
ab € 111,47*
Ähnlich
Bürkle
5005-1800
ab € 59,73*
Ähnlich
Bürkle
5005-6000
ab € 65,16*
Ähnlich
Bürkle
5005-4000
ab € 118,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.