|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-4967000065 Herst.-Nr.: 4967000065 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Varispenser® 2x, 1-Kanal, Flaschendispenser mit Rückdosierventil und Teleskopansaugrohr (Länge 170 – 330 mm), 10 – 100 mL, inkl. Adapter GL 32, GL 38, S 40 - Flaschendispenser mit GL-45-Standardgewinde, passend für fast alle üblichen Flaschengewinde in allen Größen - Sicherheitsventilkugeln im Ausstoßventil verhindern ein Austreten von Flüssigkeit wenn die Ausstoßkanüle nicht angeschlossen ist - Die Kappe des Druckausgleichsventils kann zur einfachen Montage des Trockenrohrs abgeschraubt werden - Leicht zu transportieren durch ovales Dispenser-Gehäuse - PFA-Dichtlippe des Kolbens verhindert ein Verklemmen - Feststellbarer Schlitten auf der inneren Zahnschiene für schnelle und sichere Volumeneinstellung - Hohe Chemikalienbeständigkeit aller am Dosiervorgang beteiligten Bestandteile - Teleskopansaugrohre für variable Anpassung an Flaschenhöhe - Ohne Demontage komplett autoklavierbar - Option Anwenderjustierung Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 0,900 kg | Nettogewicht: | 0,713 kg | Verpackungsvolumen: | 0,005 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 567,30* | € 638,77* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 567,24* | € 638,77* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 692,22* | € 776,37* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 710,84* | € 792,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|