Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varispenser 2, 0.2 - 2 mL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4966000010
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4966000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Varispenser® 2, 1-Kanal, Flaschenaufsatz-Dispenser mit Adaptern GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr (Länge 125 – 240 mm), 0,2 – 2 mL - Flaschendispenser mit GL-45-Standardgewinde, passend für fast alle üblichen Flaschengewinde in allen Größen - Sicherheitsventilkugeln im Ausstoßventil verhindern ein Austreten von Flüssigkeit wenn die Ausstoßkanüle nicht angeschlossen ist - Die Kappe des Druckausgleichsventils kann zur einfachen Montage des Trockenrohrs abgeschraubt werden - Leicht zu transportieren durch ovales Dispenser-Gehäuse - PFA-Dichtlippe des Kolbens verhindert ein Verklemmen - Feststellbarer Schlitten auf der inneren Zahnschiene für schnelle und sichere Volumeneinstellung - Hohe Chemikalienbeständigkeit aller am Dosiervorgang beteiligten Bestandteile - Teleskopansaugrohre für variable Anpassung an Flaschenhöhe - Ohne Demontage komplett autoklavierbar - Option Anwenderjustierung
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,004 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,2 m
Ursprungsregion:
Bayern
Nettogewicht:
0,49 kg
Bruttogewicht:
0,639 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 256,61*
€ 290,01*
Frei Haus
ab € 316,51*
€ 355,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 350,72*
€ 396,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,23*
€ 469,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 350,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.