| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4960834009 Herst.-Nr.: 4960834009 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gewindeadapter für Flaschen, PTFE, von GL 45 bis S 40 Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,001 m³ | Verpackungshöhe: | 0,03 m | Verpackungsbreite: | 0,14 m | Verpackungstiefe: | 0,08 m | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Nettogewicht: | 0,021 kg | Bruttogewicht: | 0,023 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 24,05* | € 33,57* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 29,50* | € 40,30* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,82* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|