Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschengewindeadapter GL45=> GL38,PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4960800155
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4960800155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter für Flaschen, PP, von GL 45 bis GL 38
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungstiefe:
0,1 m
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Nettogewicht:
0,009 kg
Bruttogewicht:
0,010 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, gl gewindeadapter, Dispenser-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,81*
€ 6,45*
€ 18,90*
ab € 4,65*
€ 7,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,16*
€ 8,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.