Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschengewindeadapter GL45=> S40(Szg),PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4960800147
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4960800147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter für Flaschen, PP, von GL 45 bis S 40
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungstiefe:
0,1 m
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Nettogewicht:
0,007 kg
Bruttogewicht:
0,008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, gl gewindeadapter, Dispenser-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,50*
€ 6,12*
€ 18,90*
ab € 4,26*
€ 7,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 7,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.