| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4960800090 Herst.-Nr.: 4960800090 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gewindeadapter für Flaschen, PP, von GL 32 bis NS 24/29 Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Verpackungsvolumen: | 0,001 m³ | Verpackungshöhe: | 0,04 m | Verpackungsbreite: | 0,12 m | Verpackungstiefe: | 0,08 m | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Nettogewicht: | 0,014 kg | Bruttogewicht: | 0,015 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinderohr NS, Glas Gewinderohr NS GL, Glasgewinderohr GL NS, Flaschen-Gewindeadapter, GL-Gewindeadapter, Gewinde Ausgleich Adapter, Gewindeadapter PP, Gewindeadapter PTFE, Schliff-GL-Adapter, gl ns verbindung glas, Dispenser-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 20,76* | € 29,83* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 25,46* | € 35,31* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,49* | € 39,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|