| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4960800058 Herst.-Nr.: 4960800058 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gewindeadapter für Flaschen, PP, von GL 32 bis GL/S 28 Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Verpackungsvolumen: | 0,001 m³ | Verpackungshöhe: | 0,03 m | Verpackungsbreite: | 0,17 m | Verpackungstiefe: | 0,1 m | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Nettogewicht: | 0,005 kg | Bruttogewicht: | 0,006 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 7,75* | € 12,16* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,43* | € 14,50* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,49* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|