Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen aus PE-LD, mit Schraubverschluss Enghals 1000 ml GL 28 - Größe 5000 ml,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-49100036
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     49100036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Flaschen aus PE-LD, mit Schraubverschluss Enghals 1000 ml GL 28 - Größe 5000 ml, mit Haltegriff
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
1 l
Gewinde:
GL 28
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.