Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger | Beschriftungsfeld: mattiert/einseitig, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7.605 144
7.605 144
Artikel-Nr.:
     163-7200705
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     474743
EAN/GTIN:
     4033378290793
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
Objektträger
Gemäß DIN ISO 8037-1. Weißes (farbloses) Natron-Kalk-Glas, hydrolytische Klasse 3. Mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten.

Beschriftungsfeld mattiert/einseitig
Farbe weiß auf transparent
Kanten geschliffen
Breite 76 mm
Tiefe 26 mm
Abmessungen (BxT) 76 x 26 mm
Dicke 1 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger geschliffen, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Mikroskopie, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 224,95*
€ 254,14*
Lager 163
Frei Haus
ab € 234,88*
€ 265,64*
Frei Haus
ab € 247,375*
€ 278,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,64*
€ 316,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,88*
€ 279,51
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,09396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.