Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbetrog PMP Schiefferdecker m. Deckel f. 20 Objektträger 76x26 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-474410
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     474410
EAN/GTIN:
     4033378290717
Suchbegriffe:
Färbekasten
Färbeküvette
Färbeschale
Färbetrog
Färbetröge, mit Deckel, Schiefferdecker, PMP, 8,6 mm x 7 mm x 51 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,2432 kg
Verpackungsvolumen:
0,00116127 m³
Verpackungshöhe:
0,069 m
Verpackungsbreite:
0,198 m
Verpackungstiefe:
0,085 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 45,63*
€ 59,95*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 75,97*
€ 93,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,12*
€ 110,8128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,89*
€ 109,3491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,01*
€ 104,7319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,74*
€ 104,4106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,78*
€ 103,2682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,97*
€ 90,4043
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,9925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.