Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbetrog, PMP, glasklar 101x 83x70 mm ohne Einsatz m. 2 Deckeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-474300
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     474300
EAN/GTIN:
     4033378290656
Suchbegriffe:
Färbekasten
Färbeküvette
Färbeschale
Färbetrog
Färbetröge, PMP, klar, 101 mm x 83 mm x 70 mm, ohne Einsatz, mit 2 Deckeln
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,04692 kg
Verpackungsvolumen:
0,00246 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,205 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 77,68*
€ 94,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 129,44*
€ 153,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,43*
€ 182,5817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,27*
€ 177,6313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,44*
€ 175,4536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,54*
€ 174,3826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,44*
€ 154,0336
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 32,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.