Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbetrog Hellendahl m.Erweiter.m.Deckel f. 16 Objektträger 76x26 mm Natr.Klk.Gl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-472700
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     472700
EAN/GTIN:
     4033378290526
Suchbegriffe:
Färbekasten
Färbeküvette
Färbeschale
Färbetrog
Färbetröge, mit Erweiterung, Hellendahl, mit Deckel, Natron-Kalk-Glas, 6 mm x 5,5 mm x 105 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kalksoda Glas
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
3,71 kg
Nettogewicht:
3,395 kg
Verpackungsvolumen:
0,0039904 m³
Verpackungshöhe:
0,064 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 21,40*
€ 24,89*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 27,15*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 34,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.