Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbetrog mit Deckel, Natron-Kalk-Glas 105 x 85 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-472200
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     472200
EAN/GTIN:
     4033378290489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Färbekasten
Färbeküvette
Färbeschale
Färbetrog
Färbetröge mit Deckel, Natron-Kalk-Glas, 105 mm x 85 mm x 70 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kalksoda Glas
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
7,25 kg
Nettogewicht:
6,998 kg
Verpackungsvolumen:
0,00868913 m³
Verpackungshöhe:
0,087 m
Verpackungsbreite:
0,425 m
Verpackungstiefe:
0,235 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 26,774*
€ 30,524*
10
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 31,91*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 33,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 36,64*
€ 47,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 334,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brand
473100
ab € 3,191*
Zubehör
Brand
472000
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.