Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglas, Boro, reinweiß, Dicke Nr. 1 24 x 60 mm, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-470820
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     470820
EAN/GTIN:
     4033378290342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Deckgläser, Dicke Nr. 1, 60 mm x 24 mm, rechteckig, reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Breite:
60 mm
Tiefe:
24 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,7 kg
Nettogewicht:
0,531 kg
Verpackungsvolumen:
0,0008601 m³
Verpackungshöhe:
0,061 m
Verpackungsbreite:
0,188 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1000
€ 12,95*
ab € 0,123*
€ 0,141*
Lager 340
1000
€ 8,50*
ab € 0,13753*
€ 0,15553*
1000
Frei Haus
ab € 0,13087*
€ 0,16231*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15553*
€ 0,18508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15453*
€ 0,18389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15353*
€ 0,1827
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,13753*
€ 0,16366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 155,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.