Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglas, Boro, reinweiß, Dicke Nr. 1 24 x 50 mm, rechteckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-470819
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     470819
EAN/GTIN:
     4033378290328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Deckgläser, Dicke Nr. 1, 50 mm x 24 mm, rechteckig, reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Breite:
50 mm
Tiefe:
24 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,59 kg
Nettogewicht:
0,441 kg
Verpackungsvolumen:
0,00087157 m³
Verpackungshöhe:
0,061 m
Verpackungsbreite:
0,188 m
Verpackungstiefe:
0,076 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 103,90*
€ 122,51*
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 128,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 113,81*
€ 133,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,66*
€ 159,0554
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,15*
€ 154,8785
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,65*
€ 154,2835
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,81*
€ 135,4339
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.