Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglas, Boro, reinweiß, Dicke Nr. 1 24 x 40 mm, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-470816
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     470816
EAN/GTIN:
     4033378290267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Deckgläser, Dicke Nr. 1, 40 mm x 24 mm, rechteckig, reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Breite:
40 mm
Tiefe:
24 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Verpackungsvolumen:
0,00085272 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,187 m
Verpackungstiefe:
0,076 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1000
€ 12,95*
ab € 0,0723*
€ 0,0859*
Lager 340
1000
€ 8,50*
ab € 0,08673*
€ 0,10223*
1000
€ 6,49*
ab € 0,08243*
€ 0,10656*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10223*
€ 0,12165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10153*
€ 0,12082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09833*
€ 0,11701
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08673*
€ 0,10321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 102,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.