Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglas, Boro, reinweiß, Dicke Nr. 1 24 x 24 mm, quadratisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-470060
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     470060
EAN/GTIN:
     4033378290168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Deckgläser, Dicke Nr. 1, 24 mm x 24 mm, quadratisch, reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Tiefe:
24 mm
Breite:
24 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,58 kg
Nettogewicht:
0,424 kg
Verpackungsvolumen:
0,00086693 m³
Verpackungshöhe:
0,061 m
Verpackungsbreite:
0,187 m
Verpackungstiefe:
0,076 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 97,31*
€ 114,35*
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 120,25*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 106,62*
€ 124,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,96*
€ 148,7024
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,72*
€ 143,6568
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,62*
€ 143,5378
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,05331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.