Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglas, Boro, reinweiß, Dicke Nr. 1 20 x 20 mm, quadratisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-470050
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     470050
EAN/GTIN:
     4033378290120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 20x20mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, Dicke Nr. 1, 20 mm x 20 mm, quadratisch, reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Tiefe:
20 mm
Breite:
20 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,296 kg
Verpackungsvolumen:
0,00088304 m³
Verpackungshöhe:
0,061 m
Verpackungsbreite:
0,188 m
Verpackungstiefe:
0,077 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 70,11*
€ 83,09*
€ 6,49*
ab € 69,38*
€ 87,16*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 76,74*
€ 90,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,42*
€ 107,5998
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,76*
€ 106,8144
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,38*
€ 102,7922
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,74*
€ 91,3206
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.