| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4670055S01 Herst.-Nr.: 4670055S-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sterican® Safety/ Sicherheits-Einmalkanüle für die Varizenverödung und Blutabnahme mit Kanülenschutzvorrichtung - G 18 / Ø 1,2 x 38 mm - Spenderkarton zu 100 STück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,003 kg | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Reg. Markenzeichen: | Needle-Pro ® | Ursprungsland: | USA |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,47* | € 23,82* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,31* | € 25,01* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 28,30* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,283* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|